メカエコパンチP

メカエコパンチP - 日本メカケミカル

潤滑性、防錆、防食性に優れ、環境に優しい油性プレス剤

用途難加工材、鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工用容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※初めて使用する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982819D-Z055-18L
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする