メカマッハドライ15

メカマッハドライ15 - 日本メカケミカル

15分で完全乾燥。脱脂洗浄工程を省略できる油性ドライプレス剤

用途鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※火気のある場所での使用は避けて下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982855D-D032-18L
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする