日本メカケミカル
メカマッハドライ90H
べたつきがなく作業環境、作業能率が工場する油性ドライプレス剤
用途
鋼、アルミニウム、銅、ステンレス等の打抜き、絞り、曲げ加工
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(18L)
注意
※火気のある場所での使用は避けて下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982864
D-D033-18L
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください