プランタースタンド

プランタースタンド YAMAZEN(山善) プランタースタンド YAMAZEN(山善) プランタースタンド YAMAZEN(山善) プランタースタンド YAMAZEN(山善) プランタースタンド YAMAZEN(山善) プランタースタンド YAMAZEN(山善) プランタースタンド YAMAZEN(山善) プランタースタンド YAMAZEN(山善)

観葉植物やお花を立体的にディスプレイできるプランタースタンド。
ブラック&ゴールドは、モダン&スタイリッシュなデザイン。ブラックのポットに、ゴールドのフレームがアクセントになりお部屋を華やかにします。
グリーン&ブラックは、北欧風モダニズム&クラフトのデザイン。ノルディックカラーのミストグリーンのポットに、シックなブラックのフレーム。あなたのお部屋がHygge(ヒュッゲ)-くつろいだ空間-に変わります。
エントランスやリビングなど、置く場所を選ばず、室内をオシャレに演出してくれるインテリア。
都会的でスタイリッシュなお部屋から、ナチュラルモダンのお部屋、男性に人気のあるインダストリアルデザインのお部屋まで、スタイルを問わずにマッチします。
ポットに入れる鉢サイズは、最大7号(直径21cm)まで対応可能。

用途プランタースタンド、プランター、フラワースタンドとして。脚付き、室内、鉢植え、観葉植物、台、花、植物、ディスプレイ。 材質スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鉢カバー:23×23×20 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28980220 PSS-3S(MK) 2.2 グリーン/ブラック 台:19.3×49、鉢カバー:幅23×奥行23×20
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷
28980204 PSS-2S(GK) 2.2 ブラック/ゴールド 台:19.3×49
オープン
 
 
取扱い終了
28980229 PSS-2L(GK) 2.5 ブラック/ゴールド 台:19.3×69、鉢カバー:幅23×奥行23×20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
28980238 PSS-3L(MK) 2.5 グリーン/ブラック 台:19.3×69、鉢カバー:幅23×奥行23×20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28980204 PSS-2S(GK) 28980220 PSS-3S(MK) PSS-3S(MK) プランタースタンド YAMAZEN(山善) 28980220 プランタースタンド YAMAZEN(山善) 1個 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする