ホームレーベルⅡ ランチボックス 長方形
段弁当・のっけ弁当 2通りの使い方でご使用いただけます。
中容器を外しても使えるので、メニューや気分に合わせてアレンジも無限大です。
蓋が立体になっているので、おかずの高さを気にせずに盛れます。
下容器に入るご飯の目安:約2.2杯。
材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂 バックル:ABS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
色ブラック
サイズL
容量(mL)上:310、下:450
質量(g)201
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×105×85
内容量1個