システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W120cm用

システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W120cm用 ストア・エキスプレス システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W120cm用 ストア・エキスプレス システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W120cm用 ストア・エキスプレス システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W120cm用 ストア・エキスプレス システム什器 木製収納ボックス 引き出しロータイプ 台輪タイプ W120cm用 ストア・エキスプレス

各種システム什器に互換性の高い収納ボックスです。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。 材質木製 強化コート紙貼り 質量(kg)25 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.8×36.5×32、内寸:51.8×28.8×18×2、台輪部分:116.1×34×6.5 内容量1台
注意
※アジャスター付き
※裏面は化粧仕上げしています。 完成品でのお届けになります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28990799 5851-830 エクリュ
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990808 5851-825 ホワイト
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990817 5851-820 ダークブラウン
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990826 5851-835 ラスティック柄
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,180 / 税込 1,298
北海道地方 数量1につき 2,260 / 税込 2,486
沖縄地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
離島 数量1につき 2,780 / 税込 3,058

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする