コーコス信岡
ノータックカーゴパンツ
長財布が入る左サイドファスナー付きカーゴポケット。
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。
右脇ポケット内コインポケット付き。
用途
作業 ワーク 工事 現場 土木 建築
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
80
機能
軽量
素材
裏綿ヘリンボン
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
渡幅(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29026289
G-9405
ネイビー
76
33
76
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026298
G-9405
ネイビー
79
34
79
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026307
G-9405
ネイビー
82
35
82
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026316
G-9405
ネイビー
85
36
85
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026325
G-9405
ネイビー
88
37
88
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026334
G-9405
ネイビー
91
38.5
91
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026350
G-9405
ネイビー
95
39.5
95
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026359
G-9405
ネイビー
100
41
100
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026368
G-9405
アッシュ
76
33
76
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026377
G-9405
アッシュ
79
34
79
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026386
G-9405
アッシュ
82
35
82
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026395
G-9405
アッシュ
85
36
85
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026404
G-9405
アッシュ
88
37
88
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026420
G-9405
アッシュ
91
38.5
91
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026429
G-9405
アッシュ
95
39.5
95
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026438
G-9405
アッシュ
100
41
100
¥
8,700
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください