充電式ヘッドライト
繰り返し使える、充電式ヘッドライト。多機能なハイエンドモデル!
7ライトモード搭載
最大400ルーメンのあかり
最大点灯時間15時間(ロー)
幅(mm)60
質量(kg)0.08
高さ(mm)46
奥行(mm)39
公称電圧(V)3.7
使用電池リチウムイオン電池(内蔵)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)
防水保護等級IPX4
照射距離(m)80(ハイモード使用時)
定格入力(電池)5V 0.35A
電球の種類LED
最大点灯時間15時間(ローモード使用時)
内容量1個
商品説明動画
VISION ウルトラ 充電式ヘット?ライト HDFRLPA