Vodaview
Type-C to HDMI 変換アダプタ
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
色
黒
規格
USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
分類
USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応
HDCP:2.2
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29025248
VV-USCHDMI-B-DO
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください