マルケイ(国際化工)
隅切角小皿
先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。
材質
メラミン樹脂
色
ホワイトC
高さ(mm)
18
短辺(mm)
113
長辺(mm)
113
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29030595
E158WC
¥
770
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください