マルケイ(国際化工)
隅切角小皿
先進の"シンプルモダン"、スタイリッシュにテーブルを演出。グラデーションが魅力。
材質
メラミン樹脂
高さ(mm)
18
短辺(mm)
113
長辺(mm)
113
耐熱温度(℃)
120
食器の種類
洋食器
内容量
1個
注意
※製品の特性上、色ムラがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29030604
E158IGC
乳白/グリーンC
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
29030620
E158IOC
乳白/オレンジC
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
29030629
E158IPC
乳白/ピンクC
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください