販売価格(税別)¥4,433~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 タキロンシーアイ 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色透明 PCSP-642T メーカー直送返品不可代引不可車上渡し 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ガラス色透明 PCSP-642T (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。 注文コード29039424 材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~2000(1mm単位) 幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 色ガラス色透明 色相両面耐候ガラス色透明 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) 読込中… 商品豆知識 樹脂素材の種類と特長 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコー 税込¥1,099~ ¥999~ (5) ポリカーボネイト板 エスコ 税込¥2,541~ ¥2,310~ ポリカーボネート板(透明) 厚さ10mm アイリスソーコー 税込¥1,538~ ¥1,398~ (4) アルミ 遮熱エアーキャップシート TRUSCO 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ポリエチレン板 アズワン 税込¥1,672~ ¥1,520~ (2) アクリルパイプ コクゴ 税込¥549~ ¥499~ (15) 透明アクリル板 カンテック 税込¥7,368~ ¥6,698~ 白アクリル板 カンテック 税込¥9,018~ ¥8,198~ 透明アクリル板 カンテック 税込¥13,178~ ¥11,980~ 透明PET板 カンテック 税込¥12,078~ ¥10,980~ カイダック 住友ベークライト 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ プロテクトシート ロール品 日本サンダイン 税込¥87,978~ ¥79,980~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥7,260 ¥6,600 バスケットへ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥6,655 ¥6,050 バスケットへ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥2,783~ ¥2,530~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥2,134~ ¥1,940~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥5,324~ ¥4,840~ 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥4,840~ ¥4,400~ エルタライトTX PET-P 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 税込¥1,428~ ¥1,298~ タイバー1000EC 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 税込¥73,678~ ¥66,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)樹脂素材ポリカーボネート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品