1800ノズル HE-VANシリーズ

1800ノズル HE-VANシリーズ - RAINBIRD1800ノズル HE-VANシリーズ - RAINBIRD1800ノズル HE-VANシリーズ - RAINBIRD

ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。
既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。
ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。
低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。
0°~ 360°まで角度調節が可能
HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。
散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:0~360°動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)内容量1個
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※濁水使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
流量(L/min)
散水範囲(m)
仰角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032424HE0801緑色HE-VAN-0890°:9.91~14.01、180°:1.57~2.22、270°:2.35~3.33、360°:3.14~4.43半径:1.8~2.4ノズル散水仰角:24
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
29032440HE1001青色HE-VAN-1090°:7.43~10.51、180°:2.39~3.38、270°:3.59~5.07、360°:4.78~6.76半径:2.4~3.0ノズル散水仰角:27
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
29032449HE1201茶色HE-VAN-1290°:4.95~7.00、180°:3.17~4.48、270°:4.75~6.72、360°:6.33~8.96半径:2.7~3.7ノズル散水仰角:23
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
29032458HE1501黒色HE-VAN-1590°:2.48~3.50、180°:1.58~2.24、270°:7.4~10.5、360°:9.9~14.0半径:3.7~4.6ノズル散水仰角:25
2,300
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする