1800ノズル R-VAN全円シリーズ

1800ノズル R-VAN全円シリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VAN全円シリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VAN全円シリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VAN全円シリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VAN全円シリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VAN全円シリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VAN全円シリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VAN全円シリーズ - RAINBIRD

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
360°全円(フルサークル)を散水することが可能。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)内容量1個
取扱説明書:(0.12MB)
注意
※濁水使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
流量(L/min)
散水範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032494A84664青色R-VAN14-360360°:4.16~5.49半径:2.4~4.6
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
29032510A84665黄色R-VAN18-360360°:6.25~7.99半径:4.0~5.5
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
29032519A84666赤色R-VAN24-360360°:8.90~14.16半径:5.2~7.3
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする