1800ノズル R-VANストリップシリーズ

1800ノズル R-VANストリップシリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VANストリップシリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VANストリップシリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VANストリップシリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VANストリップシリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VANストリップシリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VANストリップシリーズ - RAINBIRD1800ノズル R-VANストリップシリーズ - RAINBIRD

散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
四角い散水を行うことができる。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)内容量1個
取扱説明書:(0.12MB)
注意
※濁水使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
流量(L/min)
散水範囲(m)
位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032528A84667灰色R-VAN-LCS0.68~1.06半径:1.5×4.6(調整:1.2×4.3~1.8×4.9)散水:左コーナー
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
29032537A84668黒色R-VAN-RCS1.36~2.12半径:1.5×9.1(調整:1.2×8.5~1.8×9.8)散水:センター
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
29032546A84669灰色R-VAN-SST0.68~1.06半径:1.5×4.6(調整:1.2×4.3~1.8×4.9)散水:右コーナー
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする