スプリンクラー 3500シリーズ

スプリンクラー 3500シリーズ - RAINBIRD

3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。
ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。
このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。
ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ動作圧(bar)1.7~3.8内容量1本
取扱説明書:(0.72MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032564Y34500
25,600
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする