インパクトスプリンクラー MAXI-PAW

インパクトスプリンクラー MAXI-PAW - RAINBIRDインパクトスプリンクラー MAXI-PAW - RAINBIRDインパクトスプリンクラー MAXI-PAW - RAINBIRDインパクトスプリンクラー MAXI-PAW - RAINBIRD

泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー
5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。
360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。
横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ動作圧(bar)2.0~4.0内容量1本
取扱説明書:(3.11MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032616B0690008
21,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする