RAINBIRD
インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)
20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
13mmのオスねじ NPT
散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途
芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却
材質
黄銅
タイプ
全円
口径(Φmm)
13
型番
20JH
角度調整範囲
散水:360°
流量(L/min)
7.8~21.0
散水範囲(m)
半径:11.6~13.4
取付口
NPT オスねじ
仰角(°)
ノズル散水仰角:23
動作圧(bar)
2.4~4.1
内容量
1台
取扱説明書:
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29032625
A05840
¥
15,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください