ゼリバグエミッター

ゼリバグエミッター - RAINBIRDゼリバグエミッター - RAINBIRDゼリバグエミッター - RAINBIRD

貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。
コンパクトで目立たないエミッターです。
1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。
圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。
貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。
アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。
セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。
化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。
耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。
色を確認することによって散水量がすぐに分かります。

用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
フィルター
流量(L/h)
流量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032668X68030差込口バーブ:青XB-05PC75μ1.8931.5
300
249
274(税込)
3日以内出荷
29032677X68040差込口バーブ:黒XB-10PC100μ3.7963.1
300
249
274(税込)
3日以内出荷
29032686X68050差込口バーブ:赤XB-20PC100μ7.57126.1
300
249
274(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする