電磁弁PEBシリーズ(24V)

電磁弁PEBシリーズ(24V) - RAINBIRD電磁弁PEBシリーズ(24V) - RAINBIRD電磁弁PEBシリーズ(24V) - RAINBIRD電磁弁PEBシリーズ(24V) - RAINBIRD電磁弁PEBシリーズ(24V) - RAINBIRD

耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。
AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。
ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。
一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。
内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。
低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。
ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。

用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ動作圧(bar)1.4~13.8内容量1台
取扱説明書:(0.6MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
動作圧(bar)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032738B34073251.4~13.8100PEB
70,600
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29032747B34083401.4~13.8150PEB
94,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29032756B34093501.4~13.8200PEB
128,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする