Y形フィルター

Y形フィルター - RAINBIRDY形フィルター - RAINBIRD

フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。
漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。
取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。
交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。

用途散水ろ過装置取付口BSP オスねじ×オスねじろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)動作圧(bar)1.4~10.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作圧(bar)
流量(L/min)
型番
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032860X140041.4~10.30.8~45.4RBY-7520
13,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
29032869X140521.4~10.30.8~68.1RBY-10025
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする