スイングジョイント

スイングジョイント - RAINBIRD

上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。
スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。
硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。

用途散水スプリンクラー接続備品仕様曲がりエルボ:3箇所長さ(cm)スイング部分:30.5型番TSJ12075耐圧(bar)0~21.7取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)20×20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032914A66715
14,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする