乾電池式 コントローラー

乾電池式 コントローラー - RAINBIRD乾電池式 コントローラー - RAINBIRD乾電池式 コントローラー - RAINBIRD

IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。
一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。
9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。
使いやすい大型液晶ディスプレイを採用
電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー
耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。
電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。

用途散水制御コントローラー質量(g)907幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72チャンネル数1ch型番ESP-9V1使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~240min高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18動作回数散水:1~6奥行き(cm)6.15内容量1台
取扱説明書:(0.56MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032930F48351
73,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする