Bluetooth対応型 乾電池式 コントローラー

Bluetooth対応型 乾電池式 コントローラー - RAINBIRDBluetooth対応型 乾電池式 コントローラー - RAINBIRDBluetooth対応型 乾電池式 コントローラー - RAINBIRDBluetooth対応型 乾電池式 コントローラー - RAINBIRD

TBOS-B&TBOS-BT-LT 9Vバッテリーコントローラーは、無料のRainBirdモバイルアプリを介してスマートフォンで散水プログラムを設定することができます。
Bluetooth機能によりバルブボックスの蓋を開閉する動作を無くし、AC電源がない場所でも散水をコントロールすることができます。
9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。
IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。
電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー
ステーション数、1ch、2chは在庫対象品。4ch、6chにつきましてはお問合せ下さい。
耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。
電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。

用途散水制御コントローラー幅(cm)9.5使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~720min高さ(cm)13動作回数散水:1~8奥行き(cm)5.3内容量1台
取扱説明書:(1.66MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
29032939F485711chTBOS-BT1LT
91,000
73,980
81,378(税込)
欠品中
2026
0529日まで
出荷予定:2026年5月下旬
29032948F485722chTBOS-BT2LT
108,000
85,980
94,578(税込)
欠品中
2026
0529日まで
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする