曜日別特売

ルートウォータリングシステム

ルートウォータリングシステム - RAINBIRDルートウォータリングシステム - RAINBIRDルートウォータリングシステム - RAINBIRDルートウォータリングシステム - RAINBIRDルートウォータリングシステム - RAINBIRD

Rain Birdのルートウォータリングシステム(RWS)は、圧縮された土壌をバイパスして重要な水分、酸素、栄養分を直接木や低木の根系に届けることができます。
特許取得済みのバスケットウィーブカニスターにより、RWSは最大36インチ(91.4cm)の深さまで地中に設置できます。RWS-Mは18インチ(45.7cm)、RWS-Sは10インチ(25.4cm)の深さまで設置が可能です。RWSは、バブラーヘッドやドリップエミッターなどの水分供給装置と一緒に使用することを想定しています。
RWSは、深い根の成長と樹木の発育を通じて、樹木や低木の保護、効率的な散水、美しい景観を促進します。

用途樹木への散水流量(L/min)0.95内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
直径(Φcm)
型番
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29032966A22425通常モデル露出面:10.2RWS-BC-140191.4
37,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29032975A22470ミニモデル露出面:10.2RWS-MBC-140145.7
33,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29032984A22490補足モデル露出面:5.1RWS-SBC-140125.4
20,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする