16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。
他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。
3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。
特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。
取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。
地下埋設灌漑は不可です。