XFドリップライン 継手

XFドリップライン 継手 - RAINBIRDXFドリップライン 継手 - RAINBIRDXFドリップライン 継手 - RAINBIRDXFドリップライン 継手 - RAINBIRDXFドリップライン 継手 - RAINBIRDXFドリップライン 継手 - RAINBIRD

XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。
挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。

用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
型番
耐圧(bar)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29033106X36370ソケット(17mmバーブ×17mmバーブ)XFF-COUP1.0~3.5
300
259
285(税込)
3日以内出荷
29033115X36372エルボ(17mmバーブ×17mmバーブ)XFF-ELBOW1.0~3.5
300
249
274(税込)
3日以内出荷
29033124X36373ティー(17mmバーブ×17mmバーブ×17mmバーブ)XFF-TEE1.0~3.5
300
249
274(税込)
3日以内出荷
29033140X36376ティー(17mmバーブ×13mmオスねじ×17mmバーブ)XFF-TMA-0501.0~3.5
400
339
373(税込)
3日以内出荷
29033149X36374スタートコネクター(17mmバーブ×13mmオスねじ MPT)XFF-MA-0501.0~3.5
300
249
274(税込)
3日以内出荷
29033158X36375スタートコネクター(17mmバーブ×20mmオスねじ MPT)XFF-MA-0751.0~8.5
400
329
362(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする