曜日別特売

チューブカッター

チューブカッター - RAINBIRD

チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。
2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。
チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。
刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。
人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。

用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番PPC-200X適合寸法(mm)17、6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29033185X82100
26,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする