曜日別特売

LED防爆ヘッドライト

LED防爆ヘッドライト - 日動工業

最も危険な場所で使える!!
屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga

仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト材質耐衝撃ABS樹脂質量(g)202(電池含)スイッチプッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60首振角度(°)上下90の角度調整が可能保護等級IPX4使用電池単3アルカリ乾電池×3本使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電池式使用場所屋内・屋外兼用型定格光束(Lm)270電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8内容量1個
注意
※国内防爆を有効にするには、Panasonic LR6XJ(パナソニック)、Panasonic LR6XWA(パナソニック)、Duracell MN1500(デュラセル)、Varta Longlife size AA(バルタ)、Varta Industrial size aa(バルタ)、のいずれかの電池をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29078895055FJ
35,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする