SIペルチェベスト
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約20℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。
ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
セット内容ベスト×1、ペルチェベスト×1、取扱説明書×1
種別ベスト
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
切替方式3段階
使用電源5Vモバイルバッテリー
使用環境温度(℃)20~45
安全機能異常時自動電源OFF機能/電源OFF後の熱伝達防止機能
内容量1セット
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。※お肌に異常が生じる可能性がありますので、直接のお肌への接触はお避け下さい。
※使用時間と温度は電池容量10000mAh/出力2.0A以上のモバイルバッテリー使用時の目安であり、保障値ではありません。
※温度、連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。
※ペルチェ素子は、小型冷蔵庫やエアコンなどに使用される半導体素子です。
※ファン付きウェア以外にインナーとして着用はしないでください。
半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29086385 | SIPV-SET-M | 55180635 | SIPV-SETⅡ-M |
![]() |
SIペルチェベストセットⅡ | リンクサス(Linxas) | 1着 | ¥17,990 税込¥19,789 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |