曜日別特売

データ&録画用25GB ブルーレイディスク

データ&録画用25GB ブルーレイディスク - Verbatim(バーベイタム)

水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ180分録画できます。

本体質量(g)14.5記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケーススピンドルケース容量(GB)25内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086200VBR130RP100SV4
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする