USB2.0変換アダプタ Aオス - Cメス

USB2.0変換アダプタ Aオス - Cメス - アイネックスUSB2.0変換アダプタ Aオス - Cメス - アイネックス

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。)
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します)
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
コネクタ突出部分を除いた本体サイズは13.5mmで、コンパクトです。

シルバーコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.8×25.5(コネクタ除くD13.5)×7.0最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB2.0対応内容量1個
注意
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※Type-C側をホスト (パソコン/スマートフォン)、Type-A側を周辺機器に接続すると正常動作しません。Type-C側をパソコン/スマートフォン、Type-A側をUSB電源に接続する場合は問題ありません。
※スマートフォン/タブレットなどとeMarker内蔵C-Cケーブルと本製品の組み合わせは動作しません。どちらがホスト側になるか認識できないためです。Apple純正C-CケーブルはeMarkerを内蔵しています。(すべてのApple製品を確認していません)
※供給電流値は接続する機器の性能に依存します。
※USB PD (Power Delivery) には対応していません。
※本製品はコネクタを変換させているだけで、Type-Cが対応する機能をType-Aでも使えるようにはしません。USB-Cドックに使用してもDP-Altモードに対応しないので、DP/HDMI出力はできません。
※接続する機器の説明書をご確認のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086979U20AC-MFAD
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする