イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル

イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル - アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル - アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル - アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル - アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル - アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル - アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル - アイネックスイーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル - アイネックス

イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。
18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。
各種4K/HDR対応機器に最適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。

ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応内容量1本
注意
※アクティブケーブルは接続方向が決まっています。[Source] 側にパソコンやレコーダーなどの入力機器、[Display] 側にディスプレイなどの出力機器を接続してください。
※線材に規定以上の屈曲を加えないでください。光ファイバーが損傷するおそれがあります。
※接続機器との相性により最大解像度で動作しない場合があります。
※本製品は長尺であり、また光ファイバーを使用しているため、延長ケーブルの併用や分配器の接続には対応しません。HDMI規格に準ずる動作電圧が得られない場合、内蔵のICが動作せず、映像を表示できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086988AMC-HD150V20約555(パッケージを含む実測値)約15
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
29086997AMC-HD200V20約675(パッケージを含む実測値)約20
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
29087006AMC-HD300V20約1168(パッケージを含む実測値)約30
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
29087015AMC-HD400V20約1436(パッケージを含む実測値)約40
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
29087024AMC-HD500V20約1665(パッケージを含む実測値)約50
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする