3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。
USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。
ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。
ソフトウェア不要。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800