高性能熱伝導グリスセット

高性能熱伝導グリスセット アイネックス

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
優れた低熱抵抗と高い熱伝導率で、高性能CPU/GPUに最適です。
硬化しにくいです。
非導電性です。
耐食性があります。
扱いやすい注射器タイプです。
付属のウェットクリーナーでヒートシンクからグリスを効果的に除去できます。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
従来品 (ID-TG15) から熱伝導性能と塗りやすさが向上しました。

付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら グレー 熱伝導率(W/mk)10.5 動作温度(℃)-40~180 粘度(Pa・s)560 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗<0.05℃・cm2/W 比重(g/cm3)2.6 内容量1個(2g)
注意
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
※誤って飲み込んだり目に入ったりした場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29087067 FROST-X25
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする