af(旭風防)
チャンピオンバッグ左側
チャンピオンバッグ
用途
サイドボックス
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約1.6(片側)
容量(L)
約12(片側)
最大積載量(kg)
1(片側)
適合車種
ホンダ/クロスカブ110/50(8BJ-JA60/2BJ-JA45/2BH-AA06)・スーパーカブ110/50(8BJ-JA59/2BJ-JA44/2BH-AA09)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×145×270
内容量
1個
注意
※取付にはAC-001-TS(取付金具)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095388
AC-001-G
グリーン
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
29095397
AC-001-Y
イエロー
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
29095406
AC-001-W
ホワイト
¥
14,600
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください