af(旭風防)
チャンピオンバッグ
チャンピオンバッグ
用途
サイドボックス
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約1.6(片側)
容量(L)
約12(片側)
最大積載量(kg)
1(片側)
適合車種
ヤマハ/ツーリングセロー/2BK-DG31J
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
440×145×270
内容量
1個
注意
※取付にはヤマハ純正「アドベンチャーリアキャリア」(Q5K-YSK-041-E13)と「サドルバックサポート」(Q5K-YSK-041-E15)が必要です。別途お買い求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095424
AC-002-G
グリーン
¥
35,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
29095440
AC-002-Y
イエロー
¥
35,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
29095449
AC-002-W
ホワイト
¥
32,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください