曜日別特売

スライド丁番 C105°

スライド丁番 C105° - アトムリビンテックスライド丁番 C105° - アトムリビンテックスライド丁番 C105° - アトムリビンテック

C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。

材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm内容量1個
注意
※ビスは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
開き角度(度)
カップサイズ
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29090628C105-18-6コンシールドキャッチ付105Φ35×11mm14~28
400
359
395(税込)
当日出荷
29090637C105-18-1キャッチ無105Φ35×11mm14~28
380
359
395(税込)
当日出荷
29090646C105-9-6コンシールドキャッチ付105Φ35×11mm14~28
530
489
538(税込)
当日出荷
29090655C105-0-6コンシールドキャッチ付105Φ35×11mm14~28
670
559
615(税込)
当日出荷
29090664C105-0-1キャッチ無105Φ35×11mm14~22
600
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする