アトムリビンテック
スライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質
SPCC
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
100
カップサイズ
Φ35×11mm
内容量
1個
注意
※ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29090689
CR100-0-1
14~22
¥
780
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
29090680
CR100-9-1
14~24
¥
540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください