アトムリビンテック
スライド丁番 DT90°
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容
本体、座金
仕上
ニッケルメッキ
開き角度(度)
90
カップサイズ
Φ40×16mm
内容量
1個
注意
※ビスは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29090847
DT90-27-1LA
(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
29090856
DT90-27-3LA
(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
29090865
DT90-17-1LA
(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
29090874
DT90-17-3LA
(カップ・座金)亜鉛合金、(フレーム)SPCC
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
29090890
DT90-0-1LA
(カップ・座金・フレーム)亜鉛合金
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
29090899
DT90-0-3LA
(カップ・座金・フレーム)亜鉛合金
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください