高さはハイカウンター同等のH1000mm。
ロッカー1マスの内寸はW471×D438×H403mmで手荷物から書類まで豊富に収納できます。内部には別売オプション棚板の追加も可能。取り付け位置は7段階から選べます。
扉には3桁のダイヤル錠を装備。扉上部にはスリットがあり、開閉や書類の受け渡し等に利用できます。
天板には配線用切り欠きがあります。背面は本体同色の化粧仕上げで独立使用が可能なため、間仕切りとしてもご利用いただけます。
用途フリーアドレスのワークスペースで活躍する木製ロッカー(4人用)です。仕様組み立て式(2人以上で約45分)付属品スパナ材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP質量(kg)54.7使用工具プラスドライバー均等荷重(kg)天板30、棚板1枚あたり10、底板30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×438×403天板厚さ(mm)18生産国中国外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000鍵ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×500×10001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)471×438×403内容量1台