曜日別特売

トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ)

トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1451 (服のみ) - 日新被服

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
クイックフリーファスナー:衣服前ファスナーは、わずかな力で開くクイックフリーファスナーを使用。落下、宙づりになった際の衣服首部での首締めを防止。
ハーネス対応・左右肩ベルトあり。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
※アルミコーティングは洗濯等により、多少脱落したり黒くなることがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29102765TRA1451-223-MM杢ネイビー1164823
8,660
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
29102774TRA1451-223-LL杢ネイビー1205024
8,660
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102790TRA1451-223-LLLL杢ネイビー1245225
8,660
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102799TRA1451-223-3L3L杢ネイビー1285425
8,660
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102808TRA1451-223-4L4L杢ネイビー1325626
8,970
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102817TRA1451-223-5L5L杢ネイビー1385826
8,970
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102826TRA1451-403-MM杢シルバー1164823
8,660
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
29102835TRA1451-403-LL杢シルバー1205024
8,660
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
29102844TRA1451-403-LLLL杢シルバー1245225
8,660
5,990
6,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
29102860TRA1451-403-3L3L杢シルバー1285425
8,660
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102869TRA1451-403-4L4L杢シルバー1325626
8,970
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29102878TRA1451-403-5L5L杢シルバー1385826
8,970
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする