曜日別特売

トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ)

トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 ベスト TRA1791 (服のみ) - 日新被服

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
ハーネス対応。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
※アルミコーティングは洗濯等により、多少脱落したり黒くなることがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29103307TRA1791-39-MMグレー1166745
7,660
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103316TRA1791-39-LLグレー1206947
7,660
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
29103325TRA1791-39-LLLLグレー1247149
7,660
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103334TRA1791-39-3L3Lグレー1287351
7,660
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103350TRA1791-39-4L4Lグレー1347553
7,970
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103359TRA1791-39-5L5Lグレー1407755
7,970
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
29103386TRA1791-40-LLLLシルバー1247149
7,660
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103395TRA1791-40-3L3Lシルバー1287351
7,660
5,390
5,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103404TRA1791-40-4L4Lシルバー1347553
7,970
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103420TRA1791-40-5L5Lシルバー1407755
7,970
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103246TRA1791-02-MMネイビー1166745
7,660
取扱い終了
返品不可
29103255TRA1791-02-LLネイビー1206947
7,660
取扱い終了
返品不可
29103264TRA1791-02-LLLLネイビー1247149
7,660
取扱い終了
返品不可
29103280TRA1791-02-3L3Lネイビー1287351
7,660
取扱い終了
返品不可
29103289TRA1791-02-4L4Lネイビー1347553
7,970
取扱い終了
返品不可
29103298TRA1791-02-5L5Lネイビー1407755
7,970
取扱い終了
返品不可
29103368TRA1791-40-MMシルバー1166745
7,660
取扱い終了
返品不可
29103377TRA1791-40-LLシルバー1206947
7,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする