生興
多人数用ロッカー
錠前と一体型の取手を採用。手のカーブになじむ、丸くソフトなデザインをしています。 また、上下2点ラッチ扉を採用スムーズに開閉でき、収納物が飛び出しにくい構造になっています。
付属品
名札差し付、エアホール付、パイプ固定、上棚1枚、下棚1枚、鏡、ネクタイかけ、傘立、滴受、Sカン10
材質
本体・扉/スチール製、メラミン焼付塗装(ホワイト色)、取手/ABS樹脂(抗菌加工)
質量(kg)
48
色
ホワイト
タイプ
多人数用
耐荷重(kg)
ハンガーパイプ:35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×1790
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
808×436×1626
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
808×436×1626
内容量
1台
注意
※ワードローブの天面両端に壁固定用のハーフパンチ加工を施しています。壁固定の際は壁固定金具TKU-2をご使用ください。
※床固定の際は床固定金具YKU-2をご使用ください。背面連結の場合は背面連結金具TKM-7をご使用ください。金具は別売りとなります。
※ワードローブ用追加棚板(ANW-TTD)棚受け付きをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29099177
LKW-N365
¥
90,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません