曜日別特売

多目的ロッカー

多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)

利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイト内筒交換錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
人数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
人数
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29104217TM22-04K25.52列2段900×380×8804人用409×338×372
85,000
60,980
67,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104226TM32-06K28.43列2段900×380×8806人用259×338×372
92,100
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104235TM33-09K33.43列3段900×380×8809人用259×338×240
122,500
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104244TM34-12K35.43列4段900×380×88012人用259×338×174
151,500
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104260TM43-12K44.14列3段1200×380×88012人用259×338×240
158,000
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104269TM24-08HK48.82列4段900×380×17908人用409×338×401
132,100
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104278TM34-12HK55.63列4段900×380×179012人用259×338×401
167,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104287TM36-18HK65.53列6段900×380×179018人用259×338×259
212,300
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104296TM38-24HK69.53列8段900×380×179024人用259×338×188
263,900
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29104305TM46-24HK83.74列6段1200×380×179024人用259×338×259
293,600
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする