汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。有線(旧カプラ可)/無線 両方の通信が可能なモデルです。
メーカー選択:国産乗用車9メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車25メーカーに対応。
自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去を行う事ができます。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。
アクティブテスト:ECUからアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立ちます。
Wi-Fi不要で常時インターネット接続が可能となります。
セット内容本体、収納ケース、液晶保護フィルム、シガライタケーブル、AC/DCアダプター質量(g)本体544ZVCI190適合機種メーカー国産乗用車:トヨタ、日産、ホンダ、スバル、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ、レクサストラック・バス:日野、イスズ、三菱ふそう、UDトラックス、スカニア輸入乗用車:ベンツ、BMW、アウディ、ボルボ、ルノー、プジョー、ミニ、オペル、セアト、フォルクスワーゲン、アルファロメオ、フィアット、ランチア、シュコダ、シトロエン、スマート、ランドローバー、ジャガー、フォード、ダッジ、クライスラー、シボレー、GMUSA、プロトンセンサー光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、磁力計、NFC機能自己診断、フリーズフレーム、データ表示、アクティブテスト、作業サポート、OBD-Ⅱ診断、オールダイアグ、レディネスコード、グラフ表示、ペイントメモ、カスタマイズ、コネクタ位置表示、参考値表示、整備技術情報通信方式有線・無線(変換カプラ可)ディスプレイ10.5インチ使用CPU本体:第10世代Intel(R)Core(TM)i3-10100Y(Intel(R)UHDGraphics615)ZVCI:ARM32-bitCortex(TM)-M4/180MHzOSWindows10Proサイズ(mm)本体245×175×8.3/ZVCI90×130×31容量(GB)4ストレージeMMCドライブ:64GB内容量1個