曜日別特売

メンテナンスパック

メンテナンスパック - RISLONE

車検やオイル交換などにご使用いただきやすいメンテナンスパック。
エンジントリートメント(RP-61002)とインジェクターシール(RP-61701)の2本構成により、定期的な使用により予備整備や過走行車の機能回復などの用途としてご使用いただけます。
自動車、大型車、二輪車、建機、農機、船舶のほとんどにご使用いただけるオールマイティ性を兼ねそろえています。

容量(mL)RP-61002:500RP-61701:177使用量RP-61002:エンジンオイル4~6Lに1本、RP-61701:燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量677mL危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29100735RP-51001
4,080
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする