オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形)

オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) - ダイキン工業オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) - ダイキン工業オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) - ダイキン工業オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) - ダイキン工業オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) - ダイキン工業オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) - ダイキン工業

別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。
詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。
電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。
パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。

用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5外装色アイボリーホワイト適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください)使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)ポンプ:0.4(2P)供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
定格電流(A)
騒音値(dB)
冷却能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29128699AKC359-200105995×450×560配線用遮断器:1062(50/60Hz)3.2/3.2
1,088,000
899,800
989,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128708AKC569-2001221200×470×670配線用遮断器:1565(50/60Hz)5.3/5.3
1,679,000
1,598,000
1,757,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

オイルコン(AKCシリーズ) ゴミ詰まりに強く、メンテナンスも簡単【ダイキン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする