JTC
エンジンスタンド
お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
用途
JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き
セット内容
6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個
寸法(mm)
850×820×800
本体質量(kg)
24
最大荷重(kg)
450
内容量
1個
取扱説明書:
(1.31MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29109187
JTC24541C
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください