曜日別特売

高電圧対応検電棒

高電圧対応検電棒 - JTC高電圧対応検電棒 - JTC高電圧対応検電棒 - JTC高電圧対応検電棒 - JTC高電圧対応検電棒 - JTC高電圧対応検電棒 - JTC高電圧対応検電棒 - JTC
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。

電流(mA)使用範囲:10未満使用電圧範囲(V)0.3~60動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)80未満内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29116318JTC6754
8,950
7,998
値下げ
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする